Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta® LCD-Steckerladegerät für 2 oder 4 Mignon (AA) / Mikro (AAA) oder 1x 9V Akkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Varta® LCD-Steckerladegerät für 2 oder 4 Mignon (AA) / Mikro (AAA) oder 1x 9V Akkus
Varta® LCD-Steckerladegerät für 2 oder 4 Mignon (AA) / Mikro (AAA) oder 1x 9V Akkus
Artikel-Nr.:
     832-144655
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496773510
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Eingangsspannung: 220-240 V AC Abschaltfunktion: Timer, Minus Delta U Ladbare Baugrößen: 2/4 AA, 2/4 AAA, 1x 9V, 1xUSB Ladung:
Paarweise Technologien: Ni-MH Ladekontrolle: Display Ladezeit (Akkus): 4 Std. Ladezeit (externe Geräte): 1,5-5 Std.
USB-In & Out Funktion: USB Out

Technische Details:
- ergonomisches und einzigartiges Design
- handliches Format: direkter Steckerlader
- LCD-Anzeige mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung: für Ladezustand und USB Anzeige
- Lädt AA/AAA/9V und ein externes USB-Gerät zur gleichen Zeit
- Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline Erkennung
- mit 4x AA 2100mAh
Angebote (29)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Paket
€ 4,85*
ab € 12,64*
€ 14,81*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,64*
€ 14,81*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,65*
€ 14,83*
6
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,60*
€ 15,01*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 16,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG