Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-806U-050
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-050
EAN/GTIN:
     4014619082124
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- U/UTP Patchkabel
- CAT6
- Western 8/8-Stecker (RJ45) auf Western 8/8-Stecker (RJ45)
- Grauer Knickschutz
- Twisted pair
- 1:1 geschaltet
- Kategorie 6: 250 MHz
- Farbe: grau
- Länge: 5 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 6 5 m, patch-kabel, patch-kabel 5m, Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 5m, Good Connections®
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,02*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 5,47*
€ 6,84*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG