Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel SATA 6 Gb/s mit Metallclip, gelb, 0,3m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel SATA 6 Gb/s mit Metallclip, gelb, 0,3m, Good Connections®
Anschlusskabel SATA 6 Gb/s mit Metallclip, gelb, 0,3m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-5047-A03Y
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     5047-A03Y
EAN/GTIN:
     4014619956715
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
good connections sata kabel
s-ata kabel
Das SATA Anschlusskabel von Good Connections garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung von bis zu 6 GB/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und vergoldeten Steckerkontakten.

Dieses Kabel eignet sich zum Verbinden von z.B.: Festplatten, SSD, CD-, DVD-, BluRay-Laufwerken uvm.


Details:

- SATA Datenkabel für schnelle und störungsfreie Datenübertragung
- Genormte, passgenaue SATA Stecker mit Clip-Verriegelung für eine bessere Zugfestigkeit
- SATA Kabel 6 GB/s – abwärtskompatibel zu SATA 3 GB/s und SATA 1,5 GB/s


Technische Spezifikation:

- Anschlüsse: 2x vergossene Seriell ATA Stecker mit Metallclip-Arretierung
- Datenübertragung: bis 6 GB/s, abwärtskompatibel zu 3 GB/s und 1,5 GB/s
- Kontaktoberfläche vergoldet
- Kabelart: Flachkabel
- Adern Material: Kupfergemisch
- Leiterquerschnitt: AWG 26
- Schirmung: 7 x 0,16 mm

Farbe: Gelb
Länge: 0,3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.