Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IDE Compact Flash Card Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDE Compact Flash Card Reader
IDE Compact Flash Card Reader
Artikel-Nr.:
     C1203-5044-CF
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619017058
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät
Dieses Gerät ermöglicht das Anschliessen einer Compact Flash Speicherkarte an eine 3.5' IDE Schnittstelle. Es ist geeignet für die IT Entwicklung, Embedded Systems, um ein Festplattenlaufwerk über die IDE Schnittstelle per Compact Flash zu benutzen, da Sie von diesem Gerät booten können.

Technische Daten:

- IDE 40-Pin
- 3.5“ Strom Anschluss (+5V)
- Bootfähig
- Unterstützt +3.3V oder 5V Compact Flash Karten
- Unterstützt Compact Flash Typ I, Typ II oder Microdrive
- Master oder Slave Modus einstellbar
- für Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Linux, Mac

Systemvoraussetzungen:

- 1 freier 3.5ö Slot und IDE Schnittstelle
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Linux, Mac

Packungsinhalt:

- IDE zu Compact Flash CardReader
- Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: IDE Compact Flash Card Reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.