Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Anschlußkabel DSL / VDSL, TAE-F Stecker an Westernstecker 8P2C, 3m, schwarz, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAE Anschlußkabel DSL / VDSL, TAE-F Stecker an Westernstecker 8P2C, 3m, schwarz, Good Connections®
TAE Anschlußkabel DSL / VDSL, TAE-F Stecker an Westernstecker 8P2C, 3m, schwarz, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-3503-RJ45
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     3503-RJ45
EAN/GTIN:
     4014619692897
Suchbegriffe:
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
- TAE-F Anschlusskabel zum Anschluss von DSL-Routern
- 2 polig belegt (8P2C) Pin 4 und 5
- Twisted Pair Leitung geeignet für VDSL bis 100Mbit

Farbe schwarz
Technologie TAE
Ausführung DSL Router
Kabellänge 3m
Innenleiter Kupfer
Anschluss 1 TAE-F
Anschluss 2 RJ 45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.