Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
USB B Verlängerung
>
Artikel
Verlängerung USB 2.0 Stecker B an Einbaubuchse B, CU, schwarz, 1m, Good Connections®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1203-2511-1EB
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
2511-1EB
EAN/GTIN:
4014619041572
Suchbegriffe:
USB B Verlängerung
USB B to USB B
USB Kabel B Stecker auf B Buchse
USB Verlängerung
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® ist mit einer Einbaubuchse ausgestattet. Dadurch lässt sich die USB Buchse mittels der mitgelieferten Schrauben an einer leicht zugänglichen Position befestigen.
Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht aus Kupfer (CU). Dies ermöglicht eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit Kupferkontakten ausgestattet.
Technische Spezifikation:
- USB 2.0 Anschlusskabel mit Befestigungsmöglichkeit
- Anschlüsse: USB-B Stecker an USB-B Einbaubuchse
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Leitermaterial und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm +/- 0,2 mm
- Leiterquerschnitt: Power AWG28, Data AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung
Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
... >
USB
>
USB 2.0
>
Einbaukabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Verlängerungskabel
,
usb verlängerung 1m schwarz
,
usb b verlängerung
,
usb verlängerung 1m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.