Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CREATIVE Labs HS-800 Fatal1ty Gaming Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild-CREATIVE Labs HS-800 Fatal1ty Gaming Headset
Detailbild-CREATIVE Labs HS-800 Fatal1ty Gaming Headset
Detailbild-CREATIVE Labs HS-800 Fatal1ty Gaming Headset
Detailbild-CREATIVE Labs HS-800 Fatal1ty Gaming Headset
Artikel-Nr.:
     C1202-51mz0310aa001
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MZ0310AA001
EAN/GTIN:
     5390660129186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Headsets
PC Headset
creative headset
Creative Labs HS-800 Fatal1ty Gaming Headset

Leistung, Präzision und Komfort

Das Creative Fatal1ty Gaming Headseterfüllt alleAnforderungen ambitionierter Gamer an Leistung,Präzision und Komfort. Sein ergonomisches,leichtes Design mit gepolstertem Kopfband undsamtüberzogenen Ohrpolstern sorgt für bequemenSitz auch bei stundenlangen Spielesessions. Dankhochwertiger Treiber klingen Schüsse,Umgebungseffekte und Geräusche zurPositionsbestimmung des Gegners beeindruckendrealistisch, und der große Bassbereich ermöglichterschütternde Explosionen. Das Mikrofon mitGeräuschunterdrückung überträgt Sprachbefehleklar und deutlich an andere Teammitglieder. Eskann auch abgenommen werden, um das Headseteinfacher aufbewahren oder als reinen Kopfhörernutzen zu können. Dieses Headset lässt Sie imEifer des Gefechts garantiert nicht im Stich –undgenau deshalb verwendet es auch Johnathan„Fatal1ty“ Wendel, der bekannteste Profigamer derWelt.

Highlights

  • Ergonomisches Design und optimale akustische Eigenschaften für Games
  • Dank der Ohrpolster werden Außengeräusche effektiv abgeschirmt, und mit dem gepolsterten Kopfband sitzt das Headset auch nach stundenlangem Spielen noch bequem
  • Mit seinen Ohrmuscheln mit Drehgelenken lässt sich das Headset optimal an jede Kopfform anpassen
  • Abnehmbares und einstellbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
  • Im Kabel integrierter Lautstärkeregler mit Ein/Aus-Schalter für das Mikrofon
  • Der große Frequenzumfang ermöglicht die deutliche Sprachkommunikation, dynamischen Spieleklang und kräftige Bässe

Technische Daten

  • Ohrhörer
    • Treiber: 40 mm Neodym-Magnete
    • Frequenzumfang: 20 Hz - 20 kHz
    • Impedanz: 32 Ohm
    • Empfindlichkeit (1 kHz): 110 dB/mW
  • Mikrofon
    • Kondensatormikrofon mit Geräuschunterdrückung
    • Frequenzumfang: 100 Hz - 15 kHz
    • Impedanz: < 10 kOhm
    • Empfindlichkeit (1 kHz): - 40 dBV/Pa
    • Kabel: 2,5 m langes, sauerstofffreies Kupferkabel (OFC)
    • Anschlüsse (Kopfhörer/Mikro): vergoldete 3,5-mm-Klinkenstecker
    • Nettogewicht: 200 g (ohne Verpackung)

Garantie

  • Ein Jahr beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung

Inhalt der Verpackung

  • Creative Fatal1ty Gaming Headset
Weitere Suchbegriffe: headset, headset ohrmuschel, Gaming Headset, Creative
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG