|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1202-51mf8090aa006 Herst.-Nr.: 51MF8090AA006 EAN/GTIN: 5390660170294 |
| | |
|
|  |  |
 | Creative Labs D100 Lautsprecher via Bluetooth - blau Das Ghettoblaster-Feeling von damals dank kabelloser Audio-Übertragung neu erleben! Der Creative D100 ist ein moderner Ghettoblaster für die kabellose Audiowiedergabe von jedem beliebigen Bluetooth®-Gerät. Ob Sie mit Ihren Freuden im Park zusammen Musik hören oder eine spontane Strandparty feiern möchten – das Gerät benötigt keinen Kabelanschluss, passt in jede Umgebung und lässt sich praktisch überall hin mitnehmen. Über den integrierten AUX-Eingang können Sie sogar weitere Musikquellen anschließen. Der Bluetooth-Anschluss und die Möglichkeit, das Gerät sowohl mit Mignonbatterien als auch am Stromnetz zu betreiben, machen den Creative D100 zum perfekten Begleiter für Geräte mit kabelloser Bluetooth-Technologie, die von unserem preisgekrönten Entwicklungs- und Design-Team kontinuierlich weiterentwickelt werden. Highlights - Kabellose Audio-Übertragung an kompatible Bluetooth-Geräte (Mobiltelefonen, Netbooks und andere mobile Bluetooth-Geräte) und komfortable Musiksteuerung
- Stromversorgung über 4 Mignonbatterien für echte Mobilität oder über ein Netzteil
- Die beiden im rückwärtigen Bassreflexgehäuse untergebrachten großen 3''-Fullrange-Treiber liefern kräftige, dynamische Bässe.
- Integrierter AUX-Eingang für den Anschluss weiterer Audio-Geräte
Technische Daten - Leistung: 4 Watt Sinus (2 Watt pro Lautsprecher)
- Frequenzumfang: 20 Hz ~ 20 KHz
- Rauschabstand: > 80 dB
- Gewicht: 1 kg
- Abmessungen (L x B x H): 336 x 115 x 115 mm
- Bluetooth-Version: Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
- Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP (kabellose Stereosignalübertragung per Bluetooth)*/AVRCP (Fernsteuerung per Bluetooth)**
- Reichweite: bis zu 10 m (im freien Raum gemessen, Wände und feste Strukturen können die Reichweite des Geräts vermindern)
- Farbe: blau
Hinweise: - Kompatibel mit PC (Windows XP/Vista/7) und Apple Macintosh (Bluetooth-Unterstützung für die Stereo-Audio-Übertragung erforderlich)
- Kompatibel mit den meisten gängigen Mobiltelefonen der großen Hersteller, die Bluetooth-A2DP unterstützen
- A2DP, SBC-Codec wird unterstützt
- * Bluetooth-Stereo- oder A2DP-Profile ermöglichen die kabellose Übertragung von Vollstereoton an andere Bluetooth-Geräte. Sie können der Dokumentation bzw. der Website des Geräteherstellers entnehmen, ob Ihr Gerät (Netbook, PC oder Mobilgerät) mit A2DP-fähiger Bluetooth-Technologie ausgestattet ist.
- ** Die kabellose Steuerungsfunktion ist nur mit Geräten (Notebooks, PCs oder Mobilgeräten) kompatibel, die über ein AVRCP-Profil verfügen. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation bzw. der Website des Geräteherstellers.
Garantie - 1 Jahr beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung
Inhalt des Verpackung - 1-Weg-Lautsprechersystem
- Universalnetzteil
- Kurzanleitung
- Informationsblatt zu Garantie und technischem Support
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |