Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CREATIVE Labs GigaWorks T3 Lautsprechersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild-CREATIVE Labs GigaWorks T3 Lautsprechersystem
Detailbild-CREATIVE Labs GigaWorks T3 Lautsprechersystem
Artikel-Nr.:
     C1202-51mf0365aa000
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MF0365AA000
EAN/GTIN:
     5390660154102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Creative Labs GigaWorks T3 Lautsprechersystem

Präziser Klang in modernem Design

Mit dem Creative GigaWorks T3 Lautsprechersystem werden Sie Ihre Musik ganz neu erleben. Es kombiniert innovatives Design, hochwertige Komponenten und fortschrittliche Technologien zu einem bislang unerreichten Musikgenuss mit Ihrem PC/Mac oder MP3-Player. Die beiden Satelliten begeistern durch den präzisen, detailreichen Klang ihrer hochwertigen Treiber, die sorgfältig darauf abgestimmt sind, warme Mitten und kristallklare Höhen zu liefern. Ideal ergänzt wird die Musik der Satelliten von den Bässen des Subwoofers im SLAM-Design (Symmetrically Loaded Acoustic Module), der mit seinen drei Treibern tiefe, knackige Bässe mit einer exzellenten Dynamik bereitstellt. Das GigaWorks T3 nutzt die zum Patent angemeldete Low Standby Power-Technologie, um den Stromverbrauch im Standby-Modus zu reduzieren, und die Kabelfernbedienung mit Lautstärkeregler, AUX-Eingang und Kopfhörerbuchse sorgt für maximalen Bedienkomfort.

Highlights

  • Hochwertiges 2.1-Lautsprechersystem mit präzisem Klang und erstklassigem Design
  • Kompakte, stylische Satelliten mit hochwertigen Treibern für volle Mitten und klare Höhen
  • Der kompakte, leistungsstarke Subwoofer im SLAM-Design liefert mit drei Treibern tiefe, detaillierte Bässe
  • Umweltfreundliche Low Standby Power-Technologie für minimalen Stromverbrauch im Standby-Modus
  • Komfortable Kabelfernbedienung mit Lautstärkeregler, AUX-Eingang und Kopfhörerbuchse
  • Leistung Lautsprecher:
    • 15 Watt Sinus pro Kanal (4 Kanäle)
    • Subwoofer mit 50 Watt Sinus
    • Frequenzumfang: 30 Hz – 20 kHz

Technische Daten

  • Leistung Lautsprecher:
  • 15 Watt Sinus pro Kanal (4 Kanäle)
  • Subwoofer mit 50 Watt Sinus
  • Frequenzumfang: 30 Hz – 20 kHz

Garantie

  • Creative gewährt eine zweijährige beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung.

Inhalt der Verpackung

  • Zwei Lautsprecher mit 5-cm-Fullrange-Treibern
  • Ein SLAM-Subwoofer mit drei 16,5-cm-Treibern
  • Volume Control Pod zur Lautstärkeregelung
  • Stereokabel mit zwei Cinch-Anschlüssen
  • Kurzanleitung
  • Informationsblatt zu Garantie und technischem Support
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Heimkino, Soundsystem, Heimkinosystem, Creative
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG