|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1202-51ef0410aa002 Herst.-Nr.: 51EF0410AA002 EAN/GTIN: 5390660174773 |
| | |
|
|  |  |
 | Creative Labs ChatMax HS-720 Headset Ideal für die Sprachkommunikation im Internet und beim Spielen am PC Das Plug & Play-USB-Headset für klaren digitalen Klang. Das Creative ChatMax HS-720-Headset liefert kristallklare Sprache und präzise Klänge und macht so das Chatten im Internet oder Spielen am PC mit Freunden zu einem rundum gelungenen Erlebnis. Dank der Plug & Play-Funktion wird die Einrichtung zum Kinderspiel, da keine lästige Software- oder Treiberinstallation nötig ist. Mit dem geräuschunterdrückenden Mikrofon und dem verstellbaren Tragebügel mit auf den Ohren sitzenden Kunstleder-Ohrmuscheln des HS-720 sind auch stundenlange Gaming-Marathons ein Genuss. Highlights - Klarer digitaler Klang in Sekundenschnelle – Dank der einfachen Plug & Play-USB-Verbindung können Sie sofort in eine plastische, verblüffend realistische Klangwelt eintauchen.
- Optimaler Komfort – Komplexe Spiele erfordern stundenlanges Kommunizieren mit dem Team. Das HS-720 mit gepolsterten, auf den Ohren sitzenden Ohrmuscheln ist ein echtes Leichtgewicht und sitzt auch bei langer Tragedauer absolut bequem.
- Klare Gespräche ohne Beeinträchtigung – Das geräuschunterdrückende Mikrofon sorgt für präzise Kommunikation zwischen Ihnen und den anderen Teammitgliedern. Der flexible Bügel kann unkompliziert auf jeden gewünschten Winkel eingestellt werden.
- Satter Sound – Für einen satten Klang sorgen die leistungsstarken 30-mm-Neodym-Treiber, die die Klangqualität enorm erhöhen und volle Bässe liefern.
- Praktische integrierte Steuerung – Dank der bequemen integrierten Lautstärkeregelung und Stummschaltungsfunktion für das Mikrofon mit Leuchtanzeige für den Mikrofonstatus lässt sich die Lautstärke unkompliziert in Sekundenschnelle anpassen.
- Einfach und unkompliziert – Ob auf Windows- oder Mac-Betriebssystemen: Einfach anschließen und sofort das Klangerlebnis genießen. Sie brauchen weder Software noch Treiber.
Technische Daten - Kopfhörer
- Treiber: 30-mm-Neodym-Magnet
- Frequenzumfang: 20 Hz ~ 20 kHz
- Impedanz: 16 Ohm
- Mikrofon
- Mikrofontyp: Kondensatormikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Frequenzumfang: 100 Hz ~ 18 kHz
- Anschlüsse: USB Typ A
- Kabellänge: 2 m sauerstofffreies Kupferkabel
- Gewicht: 138 g
Mindestsystemanforderungen - Freier USB-Anschluss
- Microsoft® Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows 7 oder Mac OS X
Garantie - 1 Jahr beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung
Inhalt der Verpackung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gaming Headset, Creative, Kommunikations-Headset |
|  |  |
| |