|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1201-04329-0550VJ Herst.-Nr.: 04329-0550VJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Haufe Arbeitsschutz Office Professional 1 User Das Komplett-Paket zum Arbeitsschutz mit Wissen, Werkzeugen und Weiterbildung Wissen, Werkzeuge, Weiterbildung für den Arbeitsschutz Ihre Vorteile - Alles im Griff: Sie behalten den Überblick über die zahlreichen Vorgaben und prüfen alle Neuerungen schnell auf Handlungsbedarf. Die innovativen Arbeitshilfen erleichtern Ihnen die Arbeitsschutzpraxis
- Sie überzeugen Ihr Management souverän von Arbeitsschutzerfordernissen dank der Argumentationshilfen
- Fortbildung inklusive: Online-Seminare sind im Preis enthalten, sei es zu aktuellen Fachthemen oder zu Soft-Skills
- Sicher ist sicher: Alle Inhalte werden kontinuierlich inhaltlich geprüft und bei Bedarf aktualisiert. Sie bilden damit die optimale Basis für sichere Entscheidungen. Die Aktualisierungen sind bereits im Preis inbegriffen
- Individueller Informationszugang: Haufe Arbeitschutz Office Professional passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen optimal an. Ob im Fachbeitrag oder direkt über die Arbeitshilfe, im Online-Seminar oder im Forum mit Arbeitsschutz-Kollegen - Sie bestimmen, wie Sie sich am Besten informieren
Bestens geeignet für - Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit Arbeitsschutz als Haupttätigkeit
- Arbeitsschutzdienstleister
- Mitarbeiter Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft
Inklusiv-Leistungen: Online-Seminare zu aktuellen Themen und zur persönlichen Qualifikation sind inklusive. Die DVD beinhaltet den Zugang zur stets aktuellen Online-Version. Update Informationen: Die Online-Version wird ständig aktualisiert. Die Nutzung der Online-Version und aller Inklusiv-Leistungen ist auf den Bezugszeitraum begrenzt. Der entscheidende Mehrwert für Ihren Arbeitsschutz Mit diesem Komplettpaket behalten Sie stets den fachlichen Überblick und kommen zügig zur Umsetzung. Alle Arbeitshilfen, wie Muster-Gefährdungsbeurteilungen oder ausgefeilte Argumentationshilfen, sind sofort einsetzbar, die umfangreichen Fachinhalte branchenübergreifend und auf die Praxis ausgelegt. Dank ergonomischer und funktionaler Benutzeroberfläche finden Sie alle Dokumente zielgenau. Bei aktuellen Änderungen und Reformen begleitet Sie das Haufe Arbeitsschutz Office Professional: So sind Sie stets auf dem Laufenden. Top-Aktuell Beschaffung von Gefahrstoffen: - Informationsquellen für eine sichere Beschaffung
- Sicherheitsdatenblatt - das zentrale Informationsinstrument
- Gefahrstoffverzeichnis, Gefahrstoffkataster
Rückenprävention: - die häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen
- Rückenschmerzen lindern
- Arbeitsplatzbezogene Prävention für den Rücken
Corporate Social Responsibility (CSR): - Bedeutung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz
- die neue ISO-Norm 26000
- CSR in der Unternehmenspraxis
Bildschirmarbeitsplätze: - ergonomische Gestaltung eines Bildschirmarbeitsplatzes
Inhalte und Services Über 500 Arbeitshilfen + 2500 Folien - Muster-Gefährdungsbeurteilungen
- inklusive Zuweisung von Untergefährdungen und Schutzmaßnahmen sowie Risikobewertung
- Argumentationshilfen, um Geschäftsführung und Vorgesetzte kompakt und kompetent von der Notwendigkeit von Maßnahmen zu überzeugen
- Nützliche Tools und Rechner, z.B. für die Ermittlung von Einsatzzeiten, Unterweisungsbedarf oder Prüffristen
- Über 2.500 PowerPoint-Folien in 110 einsatzbereiten Unterweisungen und Präsentationen, davon zahlreiche Unterweisungen fremdsprachig
- Business-Tools für selbstständige Fachkräfte für Arbeitssicherheit, z.B. Businessplan, Forderungsverwaltung oder Reisekosenrechner
- Checklisten
- Mustertexte
- Dokumentations- und Verwaltungstools
- Sicherheitskennzeichen
- Übersichten, Tabellen
Normen und Rechtsprechung - Alle notwendigen Rechtsgrundlagen, z.B. Gesetze, EU-Richtlinien, Berufsgenossenschaftliches Regelwerk, Technische Regeln, Nationaler Leitfaden, SCC-Checkliste OHSAS
- Rechtsprechung und -kommentierungen zum Arbeitsschutz
Fachhandbücher - Arbeitsstätten
- Bildschirmarbeitsplätze
- Gefährliche Stoffe
- Maschinen- und Anlagensicherheit
- Brand- und Explosionsschutz
- Organisation der Arbeitssicherheit
- Arbeitsschutz-Managementsystem: Auswahl, Planung, Aufbau, Einführung, Stabilisierung und Methoden
- Persönliche Schutzausrüstung
- Arbeitsmedizin/Ergonomie
- Arbeits- und Organisationspsychologie
- Gesundheitsmanagement/-förderung
Weitere Fachinhalte - Umfangreiches Lexikon von "Abbrucharbeiten" bis "Zurrgurt"
- Ergänzende Fachthemen wie Gefahrguttransport oder Umweltmanagement
- Business-Handbuch für freiberufliche Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Services - Online-Seminare zu aktuellen Themen
- Online-Seminare zur persönlichen Qualifikation, z.B. "Präsentationstechnik"
- Einführung ins Produkt über Online-Produktschulungen
- Infos zu aktuellen Top-Themen auf der Startseite, damit Sie keine Neuerung verpassen
- Austausch im Forum mit ausgewiesenen Experten und Ihren Berufskollegen
- Direkter Kontakt zur Fachredaktion
Systemvoraussetzungen Online-Version Keinerlei Installationsaufwand, direkter Zugriff über das Internet. - Internetfähiger Computer mit Internet Browser ab Internet Explorer 8.x, Firefox 3.x, Chrome 10, Safari 5
- Internet Geschwindigkeit (Bandbreite) von mindestens 1Mbit/s
- Bildschirmauflösung von mind.1024 x 768 Pixel
- Aktuelle Java-Laufzeitumgebung Version 1.6 oder höher (Oracle JRE)
- PDF-Viewer (z. B. Adobe Reader 6.1 oder höher)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz Office Professional, Arbeitsschutz |
|  |  |
| |