| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-935-11034 Herst.-Nr.: 935-11034 EAN/GTIN: 5412386068829 |
| | |
|
| | |
| - Sicher, sauber Ölfrei
- Komfort Sprühkopf
- Verarbeitung auch unter elektrischer Spannung
- Geprüfte Sicherheit: Keine Zünd oder Explosionsgefahr auch bei
- Vorhandensein von Zündquellen
DRUCKLUFT 67 SUPER - das Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz für höchste Sicherheit auch bei Geräten unter Spannung. Insbesondere auch für Arbeiten in Ex-Schutz-Bereichen einsetzbar. Ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik an Anlagen, Geräten und Maschinen. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | elektrische Anlagen | Funktion: | Reinigung | Inhalt: | 400 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, druckluftspray 400 ml tyton, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, Chemische Produkte, druckluft, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose |
| | |
| |