Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10034
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10034
EAN/GTIN:
     5412386068812
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
  • Sicher, sauber Ölfrei
  • Komfort Sprühkopf
  • Verarbeitung auch unter elektrischer Spannung
  • Geprüfte Sicherheit: Keine Zünd oder Explosionsgefahr auch bei
  • Vorhandensein von Zündquellen

DRUCKLUFT 67 SUPER - das Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz für höchste Sicherheit auch bei Geräten unter Spannung. Insbesondere auch für Arbeiten in Ex-Schutz-Bereichen einsetzbar. Ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik an Anlagen, Geräten und Maschinen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
elektrische Anlagen
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, elektronikreiniger crc, elektronikreiniger, druckgasreiniger 200ml, Chemische Produkte, druckluft, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0672* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
905-11002
ab € 12,56*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10036
ab € 20,37*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10032
ab € 12,29*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11032
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.