Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Druckluft-Spray (Staub- und Schmutzentfernung) - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10032
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10032
EAN/GTIN:
     5412386068607
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
  • Sicher, sauber, ölfrei
  • Sehr ergiebig
  • Geprüfte Sicherheit: Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung

DRUCKLUFT 67 - enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist sehr ergiebig. DRUCKLUFT 67 ist ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
elektrische Anlagen
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, elektronikreiniger 200 ml, elektronikreiniger, kontakt chemie elektronikreiniger, Chemische Produkte, druckluft, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 72 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 84 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 96 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 108 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
905-11002
ab € 12,54*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10036
ab € 20,36*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10034
ab € 13,35*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11032
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.