| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-935-10026 Herst.-Nr.: 935-10026 EAN/GTIN: 5412386805097 |
| | |
|
| | |
| - Kraftvoller Schaumreiniger
- Mit Antistatik-Effekt
- Standfester Aktivschaum
- Löst auch starke Verschmutzungen
- Verringerte Schmutzanziehung
- Läuft nicht ab
SCREEN 99 - der starke Glas- und Bildschirmreiniger. Der Aktivschaum enthält hochwirksame Lösemittel, die auch stärkere Verschmutzungen schnell lösen. SCREEN 99 ist ideal geeignet zur schlierenfreien Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Kopierern usw. Der Schaum ist standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Bildschirme | Funktion: | Reinigung | Inhalt: | 200 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Fensterputzmittel, Glasreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, bildschirmreiniger 200ml, antistatik reiniger, bildschirmreiniger crc, bildschirmreiniger, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose |
| | |
| |