Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktfett auf Vaseline-Basis - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktfett auf Vaseline-Basis - 200 ml Sprühdose
Kontaktfett auf Vaseline-Basis - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10016
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10016
EAN/GTIN:
     5412386835094
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Kontaktfett
Elektronikspray
  • Vaseline-Schutzfilm
  • Hohe Materialverträglichkeit
  • Langzeitschutz für Kabelklemmen, Batteriepole, Kupferbahnen
  • Universell einsetzbar

KONTAKT 701 - das hochreine Kontaktfett auf Vaseline-Basis. Es bildet einen fettartigen, weichen Vaselinefilm, der Kabelklemmen, Anschlussverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt. KONTAKT 701 ist silikon- und säurefrei.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
elektrische Baugruppen
Funktion:
Schutz/Schmierung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10015
ab € 8,11*
Ähnlich
CRC Industries
73509-AA
ab € 12,37*
Ähnlich
CRC Industries
78509-AA
ab € 6,61*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10031
ab € 5,10*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10017
ab € 7,50*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11017
ab € 9,89*
Ähnlich
RS Pro
2513794
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.