Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Elektronikreiniger - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universeller Elektronikreiniger - 200 ml Sprühdose
Universeller Elektronikreiniger - 200 ml Sprühdose
Universeller Elektronikreiniger - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10011
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10011
EAN/GTIN:
     5412386058318
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
  • Kraftvolles Lösemittelgemisch
  • Trocknet schnell und rückstandsfrei
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Entfernt Öl, Fett, Ruß usw.
  • Hohe Materialverträglichkeit
  • Geringer Verbrauch

KONTAKT WL - die universelle Sprühwäsche für die gesamte Elektronik. Das Lösemittelgemisch entfernt ein breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Ruß- oder Nikotinrückstände aus elektrischen Geräten, Steckern, Motoren oder feinmechanischen Getrieben.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Feinmechanik
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,03115* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.