Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Artikel-Nr.:
     C1197-634-31260
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-31260
EAN/GTIN:
     4031026186795
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Bietet hervorragende Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Schnurschutztüllen werden zur Zugentlastung von Kabeln und Leitungen eingesetzt. Sie werden außerdem als Knickschutz an Gehäuseausgängen verwendet. Bei der Verarbeitung von Tüllen wird die Anwendung von Hellerine empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 mm | 5.0 mm
Bohrungsdurchmesser:
6.0 mm
Gesamtlänge:
32.0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabelschläuche, kabeltuellen, Kabeltülle, kabeltülle, kabeltüllen, Knickschutz, Knickschutztüllen, knickschutztüllen, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1078*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.