Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 5.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 5.6 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 5.6 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 9.5 mm, Innendurchmesser: 4.0 mm, Höhe: 5.6 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35882156
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02010
EAN/GTIN:
     4031026186238
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Schützt Kabel vor scharfen Kanten
  • Bietet zusätzlich Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.0 mm | 5.0 mm
Für Wandstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
1.6 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Durchführen, Durchführung, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Durchführungstüllen, Gummidurchführung, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführungen, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabelschläuche, kabeltuelle, kabeltuellen, Kabeltülen, Kabeltülle, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03156*
€ 0,04166*
23 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03154*
€ 0,04184*
21 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,0439*
20 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0336*
€ 0,0443*
19 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,04166*
€ 0,04958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03156*
€ 0,03756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 83,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
633-02090
ab € 0,0354*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02120
ab € 0,03866*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02150
ab € 0,0366*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02070
ab € 0,0517*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02180
ab € 0,0687*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02080
ab € 0,0475*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02160
ab € 0,0437*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02100
ab € 0,0759*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02060
ab € 0,07891*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02030
ab € 0,0631*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02050
ab € 0,0983*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02040
ab € 0,06981*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02020
ab € 0,03203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.