Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 25.5 mm, Innendurchmesser: 12.0 mm, Höhe: 10.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 25.5 mm, Innendurchmesser: 12.0 mm, Höhe: 10.0 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 25.5 mm, Innendurchmesser: 12.0 mm, Höhe: 10.0 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 25.5 mm, Innendurchmesser: 12.0 mm, Höhe: 10.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-633-01010
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-01010
EAN/GTIN:
     4031026186221
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Schützt Kabel vor scharfen Kanten
  • Bietet zusätzlich Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Für Wandstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
1.6 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Durchführen, Durchführung, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Durchführungstüllen, Gummidurchführung, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführungen, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabelschläuche, kabeltuelle, kabeltuellen, Kabeltülen, Kabeltülle, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.