Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 4.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 4.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 4.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 4.5 mm
Artikel-Nr.:
     4147-M0107793
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01040
EAN/GTIN:
     4031026186054
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
  • Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.0 mm | 4.5 mm
Bohrungsdurchmesser:
6.5 mm
Gesamtlänge:
28.5 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführung, Kabelknickschutz, Kabelschläuche, Kabelschutz, kabeltuellen, Kabeltülle, Knickschutz, Knickschutztülle für Kommunikationstechnik, Schnurschutztülle, Schutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12231*
€ 0,14631*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1225*
€ 0,1465*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1293*
€ 0,1543*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1291*
€ 0,1551*
25 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,142*
€ 0,169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14631*
€ 0,17411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12231*
€ 0,14555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 146,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.