Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren Isolierschlauch 25x5 mm, schwarz (1000 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chloropren Isolierschlauch 25x5 mm, schwarz (1000 Stk.)
Chloropren Isolierschlauch 25x5 mm, schwarz (1000 Stk.)
Chloropren Isolierschlauch 25x5 mm, schwarz (1000 Stk.)
Artikel-Nr.:
     108EL-9203693
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02949
EAN/GTIN:
     5022660690976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
  • Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten
  • Dehnungsfaktor bis 500 %
  • Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
  • Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C
  • Verfügbar in Längen pro Beutel

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5.0 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, Chloroprentülle, Gummitülle, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Schlauch, Tülle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,03348*
€ 0,0467*
1 Tag
9000
500
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0529*
1 Tag
6500
500
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03892*
€ 0,05312*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04048*
€ 0,05508*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04358*
€ 0,05186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03348*
€ 0,03984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 237,90*
Zubehör
HellermannTyton
621-10103
ab € 67,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.