Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0001772 Herst.-Nr.: 600-02947 EAN/GTIN: 5022660690990 |
| | |
|
| | |
| - Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten
- Dehnungsfaktor bis 500 %
- Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
- Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C
- Verfügbar in Längen pro Beutel
Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 4.0 mm | Farbe: | schwarz | Hitzebeständig: | nein | Strecktülle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schrumpfschlauch, Schutzschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, chloropren tüllen, chloropren tüllen hellermann, Chloroprentülle, Gummitülle, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Schlauch, Tülle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 500 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,06773* | € 0,09173* | | | | | | | 21 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0758* | € 0,1018* | | | | | 17 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0788* | € 0,1054* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0834* | € 0,11084* | | | | | 16 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0871* | € 0,114* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 45,865* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|