Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0031129 Herst.-Nr.: 600-02938 EAN/GTIN: 5022660690884 |
| | |
|
| | |
| - Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten
- Dehnungsfaktor bis 500 %
- Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
- Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C
- Verfügbar in Längen pro Beutel
Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 3.0 mm | Farbe: | schwarz | Hitzebeständig: | nein | Strecktülle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, Chloroprentülle, Gummitülle, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Schlauch, Tülle |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 1000 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,02907* | € 0,03867* | | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,0294* | € 0,0391* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,03027* | € 0,04007* | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0323* | € 0,0425* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0324* | € 0,0425* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|