Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1082-1665422 Herst.-Nr.: 597-64301 EAN/GTIN: 4031026180755 |
| |
|
|  |  |
 | Die Gebotszeichen und Hinweisschilder unterstützen nicht nur die gesetzliche Pflicht zum Arbeitsschutz, sondern vermeidet auch Unfälle und unnötige Ausfallzeiten der Mitarbeiter. Die im Siebdruckverfahren hergestellten hochwertigen Schilder aus flexibler Vinylfolie haften sehr gut auf fast allen Untergründen. Die Beschriftung ist selbst aus größerer Entfernung klar lesbar. Die Gebotszeichen werden je nach Ausführung ab einem Durchmesser von 12,5 bis zu 315 mm geliefert. Hinweisschilder werden bis zu einer Größe von 400 x 250 mm gefertigt. Für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, z.B. an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Warn-/Hinweissymbol: | true | Mit Warn-/Hinweistext: | false | Befestigung selbstklebend: | true | Nachleuchtend: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschilder, Vinylfolie, Aufkleber, Klebeschilder, Etiketten, Etikett, Kennzeichnung, Kennzeichnen, Markierung, Markieren, Beschriftung, Beschriften, Kabelbeschriftungen, Kabelbeschriftung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Etiketten im Taschenbuch, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1082 | |  | | 5 |  | pro Paket | € 5,95* | ab € 10,44* | € 11,90* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 15 |  | pro Packung | € 5,90* | – | € 15,48* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,55* | € 18,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 19,16* | € 22,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1082 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1082 |  | Versand: Lager 1082 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|