Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Schutzanweisung Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter Zuleitung unter Spannung 105.00x37.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett Schutzanweisung Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter Zuleitung unter Spannung 105.00x37.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Schutzanweisung Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter Zuleitung unter Spannung 105.00x37.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Etikett Schutzanweisung Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter Zuleitung unter Spannung 105.00x37.00 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Artikel-Nr.:
     C1197-597-64204
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-64204
EAN/GTIN:
     4031026180205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
  • Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
  • Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
  • Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
  • Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS)
  • Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Breite:
105.00 mm
Höhe:
37.00 mm
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Verbotsschilder, Vinylfolie, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Warnzeichen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,658*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,658* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,688*
€ 26,99872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,898*
€ 26,05862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,658*
€ 21,01302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.