|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1197-597-61310 Herst.-Nr.: 597-61310 EAN/GTIN: 4031026178981 |
| |
|
|  |  |
 | Die Gebotszeichen und Hinweisschilder unterstützen nicht nur die gesetzliche Pflicht zum Arbeitsschutz, sondern vermeidet auch Unfälle und unnötige Ausfallzeiten der Mitarbeiter. Die im Siebdruckverfahren hergestellten hochwertigen Schilder aus flexibler Vinylfolie haften sehr gut auf fast allen Untergründen. Die Beschriftung ist selbst aus größerer Entfernung klar lesbar. Die Gebotszeichen werden je nach Ausführung ab einem Durchmesser von 12,5 bis zu 315 mm geliefert. Hinweisschilder werden bis zu einer Größe von 400 x 250 mm gefertigt. Geeignet für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, z.B. an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Warn-/Hinweissymbol: | true | Mit Warn-/Hinweistext: | false | Befestigung selbstklebend: | true | Nachleuchtend: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschilder, Vinylfolie, Aufkleber, Klebeschilder, Etiketten, Etikett, Kennzeichnung, Kennzeichnen, Markierung, Markieren, Beschriftung, Beschriften, Kabelbeschriftungen, Kabelbeschriftung, Netzwerktechnik, Taschenbücher, Etiketten im Taschenbuch, vorgedruckte Etiketten, Warnschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder |
|  |  |
| |