Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 25,4X12,7 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 25,4X12,7 silber
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 25,4X12,7 silber
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 25,4X12,7 silber
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 25,4X12,7 silber
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 25,4X12,7 silber
Artikel-Nr.:
     C1197-596-51203
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-51203
EAN/GTIN:
     4031026295633
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Manipulationssichere Kennzeichnung
  • Erfüllt die Funktion eines Siegels
  • Hinterlässt ein Muster nach dem Abzugsversuch
  • Bedruckbar je nach Bedarf mit Texten, Grafiken und/oder Barcodes

Diese Etiketten sind optimal zur manipulationssicheren Kennzeichnung wertvoller Inventarstücke sowie als Typenschilder, Sicherheits- und Garantiesiegel für Komponenten und Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
25.40 mm
Höhe:
12.70 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, hellermann kabelbeschriftung, typenschild etiketten, kabelbeschriftung kunststoff, Aufkleber, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten für Geräte, Etikettenzur Inventarkennzeichnung, fälschungssichere Etiketten, Garantiekennzeichnung, Garantiesiegel, Hellermann, HellermannTyton, Industrielle Kennzeichnung, Inventarmarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Geräten, Klebeschilder, manipulationssichere Etiketten, manipulationssichere Kennzeichnung, Markierung, Seriennummern, Sicherheitskennzeichnung, Typenschilder, Tyton
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 280,26* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,79*
€ 393,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.168,76*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 973,75*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.