Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x25,40x95,25 mm weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-596-31209
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-31209
EAN/GTIN:
     4031026295435
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Hochwertige Kabellaminieretiketten
  • Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Abgerundete Kanten bieten zusätzliche Haltekräfte

Selbstlaminierende Etiketten sind ideal zum Kennzeichnen von Kabeln und Leitungen geeignet. Sie bestehen aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Auch Flachbandkabel im Innenbereich können mühelos beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
10.0 mm | 22.2 mm
Breite:
25.40 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, selbstlaminierende Etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, selbstlaminierende etiketten, kabelbeschriftung kleben, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Industrielle Kennzeichnung, Kabellaminierer, Kabellaminieretikett, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Selbstlaminierende Etiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 104,30* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.169,25*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 976,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.