Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S18274 Herst.-Nr.: 594-21104 EAN/GTIN: 4031026294346 |
| | |
|
| | |
| - Hochwertige selbstlaminierende Etiketten
- Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern
- Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
- Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen Abrieb durch das Schutzlaminat
- Etikettenmaterial 1104 (25 µm) für Standardanwendungen
- Bessere Haftung durch abgerundete Ecken
- Stabile Kunststoffverpackung sorgt für lange Verwendbarkeit der Etiketten
- Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
- MS-Windows Word Druckvorlagen für einfache Anwendungen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek)
Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten besonders für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung geeignet. Helatag 1104 besteht aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Für Kabelmarkierer mit einer Gesamtlänge über ca. 100 mm verwenden wir ein etwas dickeres Material (Helatag 1105). Dadurch lässt sich der Markierer bei dieser Größe einfacher vom Bogen mit der Hand ablösen und vereinfacht durch die größere Materialsteifigkeit das Aufbringen auf das große Kabel oder Rohr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Etikett | Werkstoff: | Kunststoff | Aderdurchmesser: | 2.4 mm | 4.80 mm | Kabeldurchmesser: | 2.4 mm | 4.80 mm | Breite: | 12.70 mm | Farbe: | mehrfarbig | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | kleben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, selbstlaminierende etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten für Laserdrucker, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Kabellaminierer, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Laminieretikett, Laminieretiketten, Markierung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,01* | € 10,48* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blatt | Frei Haus | ab € 7,08* | € 10,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,19* | € 22,33* | | | | | 25 Tage | | | 5000 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 202,45* | € 202,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 172,62* | € 208,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|