Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X21,17 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X21,17 weiß
Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X21,17 weiß
Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X21,17 weiß
Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X21,17 weiß
Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X21,17 weiß
Etikett zur Schaltschrankkennzeichnung für Laserbedruckung 48,26X21,17 weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-594-11012
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-11012
EAN/GTIN:
     4031026294605
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Zur Kennzeichnung von diversen elektrischen und elektronischen Produkten sowie von Schaltschränken
  • Für die Anwendung auf ebenen und glatten Flächen
  • Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes und Grafiken
  • Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
  • MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Downloadbereich)

Überall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist, beispielsweise bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflösung von Laserdruckern sind sie auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet. Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro. Sie enthält alle aufgeführten Etiketten, die sofort aufgerufen werden können. Aufwendiges Einrichten entfällt. Für einfache Anwendungen empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Downloadbereich).
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
48.26 mm
Höhe:
21.17 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten für Laserdrucker, Industrielle Kennzeichnung, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markieren, Markierung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 178,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.