Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm diverse Farben Aufdruck 0-9
Artikel-Nr.:
     4147-M0015931
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-01100
EAN/GTIN:
     4031026214085
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer
  • Aufklickbar
  • Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer
  • Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung
  • WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar
  • Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern
  • Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
  • Weitere Farben auf Anfrage
  • 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar
  • Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb)
  • Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich

WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.00 mm | 2.80 mm
Länge:
3.0 mm
Breite:
5.00 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
rasten
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Aderkennzeichnung, Bausteine, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, C-Clip, Einzeladerkennzeichnung, Kennzeichnungsclip, Kennzeichnungs-Clip, Kennzeichnungsclips, Kennzeichnungsmarkierer, Kennzeichnungssysteme, Markierer, nachträgliche Montage, WIC-Markierer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03184*
€ 0,04284*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0338*
€ 0,0452*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0339*
€ 0,0456*
25 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0358*
€ 0,0478*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04284*
€ 0,05098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03184*
€ 0,03789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.