Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband 110mm breit, Rolle 300m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband 110mm breit, Rolle 300m schwarz
Farbband 110mm breit, Rolle 300m schwarz
Farbband 110mm breit, Rolle 300m schwarz
Farbband 110mm breit, Rolle 300m schwarz
Artikel-Nr.:
     5382E-193988
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-00101
EAN/GTIN:
     4031026171647
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Etiketten
  • Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung

Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material. Unterschiedliche Anteile an Wachs, Kunstharz, Farbpigmenten und Additiven verleihen dem Thermotransferband ihre Eigenschaften wie Übertragbarkeit (Schmelzpunkt und Viskosität), Bedruckbarkeit und Haftung auf unterschiedlichen Materialien, Beständigkeit des Ausdrucks gegen mechanische und chemische Einflüsse, gegen Hitze und UV-Strahlung und optische Dichte.
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Transparent:
nein
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
110.0 mm
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: druckfolie schwarz, druckfolie, Etiketten, Farbband, Farbband für Etikettendruck, Kennzeichnungssysteme, Thermotransfer, Thermotransferdrucker und Software, TT4000
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 158,50*
€ 192,18*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 150,01*
€ 195,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,98*
€ 203,04*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 172,25*
€ 203,17*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 174,56*
€ 205,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.