Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (18.0 mm/6.0 mm) weiß 50 mm UL-gelistet
Artikel-Nr.:
     C1197-553-71036
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-71036
EAN/GTIN:
     4031026453606
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Schrumpfrate 3:1
  • 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage
  • Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb
  • Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien
  • Hochflexibel
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TULT DS ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits in einem praktischen Leiterformat geliefert wird. Das vorgefertigte Format erlaubt nicht nur das beidseitige Bedrucken, sondern zudem die leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Der Schrumpfschlauch besteht aus einer Polyolefinverbindung und verfügt somit über eine gute mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Er eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, für militärische Geräteanwendungen, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der Kabelkonfektion. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse mit dem abgestimmten System von HellermannTyton erzielt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 458,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 572,08*
€ 680,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 559,73*
€ 666,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 525,45*
€ 625,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 511,87*
€ 609,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 496,41*
€ 590,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,06*
€ 545,09
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,24*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.172,97*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.976,07*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 969,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.