Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-550-14010
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     550-14010
EAN/GTIN:
     4031026294032
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
  • Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung
  • Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen
  • Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
  • Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und anschließendes Applizieren
  • Nachfüllpackungen erhältlich (REF)

Die RiteOn-Etiketten sind besonders für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung geeignet. Das Schutzlaminat sorgt für optimalen Schutz der Kennzeichnung gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischem Abrieb.Das praktische Starter Pack SPRO200-1401-WH ist die ideale Lösung, um Kabel und Leitungen manuell zu kennzeichnen.Es besteht aus folgenden Produkten: 1 x RiteOn Dispenser 1 x RO202, Rolle mit 150 Stück selbstklebenden weißen Etiketten für Kabeldurchmesser von 6 mm bis 12 mm 1 x T82S-BK schwarz, Markierstift mit schnell trocknender Tinte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6.1 mm | 12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 mm | 12.1 mm
Breite:
19.05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Etikettenspendegerät, Etikettenspender, Haftetikettierer, Tischetikettenspender, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, etiketten rolle, rollen-etiketten hellermanntyton, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten im Spender, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Hellermann, HellermannTyton, Kabellaminierer, Kabellaminieretiketten, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, RiteOn, RiteOn-Etikett, RiteOn-Etiketten, Schutzfolien im Spender, Tyton
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 20,85* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-11401
ab € 9,40*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.