Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (185/55 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (185/55 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (185/55 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (185/55 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (185/55 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (185/55 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 1000 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (185/55 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-450-20050
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     450-20050
EAN/GTIN:
     4031026406640
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
reparaturmanschette
  • Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Thermochromatische Punkte (TCP) als Schrumpfindikator
  • Verschlussschiene ermöglicht Kabelreparatur ohne Kabelende
  • Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien
  • Hohe Witterungsbeständigkeit
  • halogenfrei
  • Verpackung im Set für eine einfache und einfache Handhabung

RMS Kabelreparaturmanschetten werden um die betroffene Stelle gelegt und mit einer Verschlussschiene verschlossen. Beim anschließenden Schrumpfen dichtet der innenseitige Heißschmelzkleber die Schadstelle wasserdicht ab und gleicht dabei zusätzlich Unebenheiten des Kabeluntergrundes aus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
185.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
55.0 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
65 mm
Länge:
1000.0 mm
Verstärkte Konstruktion:
nein
Wandstärke:
2.74 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton reparaturmanschette, Kabelisolierung, Kabelreparatur, Kabelreparaturmanschette, Kabel-Reparaturmanschette, Kabelreparaturmanschetten, Kabel-Reparaturmanschetten, Reparatur, Reparaturmanschetten, Reparaturset, Reparatur-Set, RMS, Schrumpfschläuche, Wärmschrumpfende Kabelreparaturmanschette, Wärmschrumpfende Kabelreparaturmanschetten, Wärmschrumpfende Wickelschläuche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,12*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,67*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.