Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F101H70 Herst.-Nr.: 416-12046 EAN/GTIN: 5022660646164 |
| | |
|
| | |
| - Schnelle und einfache Verarbeitung
- Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen
- Sichere und saubere Abdichtung durch den werkseitig enthaltenen Innenkleber
- Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich
- Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte Fernmeldekabelanlagen verfügbar
Für nahezu alle kunststoffisolierten Kabel mit einer Netzspannung von 0,6-1 kV im Außenbereich, vor allem bei der Verlegung in der Erde. Weitere Informationen: | | Typ: | Warmschrumpf | Schrumpfrate: | 3:1 | Innendurchmesser vor Schrumpf: | 12.0 mm | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 4.0 mm | Gesamtlänge nach Schrumpf: | 40.0 mm | Transparent: | nein | Betriebstemperatur: | -55 °C | 80 °C | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, kabelendverschluss hellermann tyton, endmuffe, 102L0XX, Abschlusskappe, Endkappe, Endverschluss, Endverschluß, Kabelisolierung, Pinched End Cap, Schrumpf-Endkappe, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauch Polyolefin, SSC Endkappe, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpfkappe, Warmschrumpf-Kappe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,56* | € 1,80* | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,64* | € 1,89* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,80* | € 2,07* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,88* | € 2,16* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,951* | € 2,241* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|