Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7304706
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-00001
EAN/GTIN:
     4031026323268
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Endmuffe
Kabelendgarnitur
  • PEC (Pinched End Caps)
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Schnelle und einfache Verarbeitung
  • Großes Schrumpfverhältnis deckt einen großen Anwendungsbereich ab

PEC-Endkappen bieten exzellente mechanische und elektrische Eigenschaften zum Schutz von Kabelverbindungen und Kabelspleißen in der Elektrotechnik. Außerdem eignen sich diese Produkte auch außerhalb der Elektrotechnik zum generellen Schutz von zum Beispiel Seilenden, kleinen Gehäusen oder Rohren.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
30.0 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1.0 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-45 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfschlauch schwarz 6mm hellermann, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Schrumpfformteil, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1924*
€ 0,2924*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2204*
€ 0,3004*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2274*
€ 0,3074*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2412*
€ 0,3312*
7 Tage
1100
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2413*
€ 0,3313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 150,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,03*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,20*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,69*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.