Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-411-21180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     411-21180
EAN/GTIN:
     5022660635175
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Abgewinkelt 90°
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Durch die sehr leichte und flache Bauweise gut geeignet für die
  • Anwendung in der Luftfahrtindustrie
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
22.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
12.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
70.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
22.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,12*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,22*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.