Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweifinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Zweifinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Zweifinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Zweifinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Zweifinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Zweifinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Zweifinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-402-23058
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     402-23058
EAN/GTIN:
     5022660547942
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder

Kabelausbrüche werden aus einem harten vernetzten Polyolefin mit einem Flammschutzmittel hergestellt. Dieses ermöglicht den Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich. Die Formteile bieten hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz. Die mit Innenkleber beschichteten Formteile bieten eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Umwelteinflüssen und sind für 2,3,4, 5 und 6 adrige Kabel erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
33.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
94.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
17.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4.1 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Endmuffe, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, hellermann tyton schrumpfschlauch 1:3 schwarz, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 150,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,03*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.