Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil 3:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-401-53880
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-53880
EAN/GTIN:
     5022660634833
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Befestigungsöse
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Aufteilkappe, hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 150,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,03*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.