Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 6:1 (50,8/8,3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 6:1 (50,8/8,3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m
Warmschrumpfschlauch 6:1 (50,8/8,3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m
Warmschrumpfschlauch 6:1 (50,8/8,3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m
Warmschrumpfschlauch 6:1 (50,8/8,3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m
Artikel-Nr.:
     C1197-321-30300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-30300
EAN/GTIN:
     4031026322919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 6:1 deckt sehr großen Anwendungsbereich ab, sehr hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • halogenfrei

HA67 eignet sich besonders zum mechanischen Schutz, Isolation und Abdichtung bei großen Durchmesserunterschieden, komplexen Steckerkonfigurationen oder schwierigen geometrischen Formen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
6:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.8 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
true
Mit Innenkleber:
true
Bedruckbar:
false
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schrumpfschlauch, dicker Schrumpfschlauch, Dualschlauch, Innenkleber-Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, robuster Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, selbstklebender Schrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 156,04*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 89,10*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 21,16*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 90,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.