Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), transparent, 5 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), transparent, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), transparent, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), transparent, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), transparent, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), transparent, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), transparent, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), transparent, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-308-30903
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30903
EAN/GTIN:
     4031026218816
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
5.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS-9/3, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,39*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,53*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 41,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.