Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 10m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 10m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 10m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 10m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 10m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), mit Innenkleber, schwarz, 10m
Artikel-Nr.:
     2805-HISA-3/1-PEX-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-10300
EAN/GTIN:
     4031026218649
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 6 Größen erhältlich - von 3 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Schwarz und Transparent
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-A ist ein dünnwandiger, flexibler 3:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-A ist in 6 Größen von 3 mm bis 24 mm in den Farben Schwarz und Transparent in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.00 mm
Länge:
10.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch 3:1, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 3 mm, Abrollbox, biegsam, Dichtmasse, Dispenser, Dualschlauch, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS, HISA, HIS-A, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Kleinrollen-Spenderbox, Mini-Rolle, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschläuche, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Spenderbox, wasserdicht, weich
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,33*
€ 38,90*
25 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,33*
€ 47,60*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 37,78*
€ 49,73*
1 Tag
3
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 39,09*
€ 49,74*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,45*
€ 53,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,78*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
HellermannTyton
308-10303
ab € 3,887*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,67*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.