Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     721-01437625
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73100
EAN/GTIN:
     4031026282800
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur

TCN20 bietet elektrischen Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.90 mm
Länge:
60.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: biegsam, CP221, CP 221, CP-221, dünn, dünne Wand, flexibel, HCP, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
60
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 4,85*
23 Tage
nicht lagernd
60
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 4,93*
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,33084*
€ 4,98084*
26 Tage
nicht lagernd
60
pro Meter
€ 5,80*
ab € 4,30*
€ 5,00*
20 Tage
unbekannt
60
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 5,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 291,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,78*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,67*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.