Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-300-73050
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73050
EAN/GTIN:
     4031026282756
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur

TCN20 bietet elektrischen Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.50 mm
Länge:
300.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: biegsam, CP221, CP 221, CP-221, dünn, dünne Wand, flexibel, HCP, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,118*
€ 3,71042
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,878*
€ 3,42482
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,718*
€ 3,23442
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,528*
€ 3,00832
pro Meter
ab 75 Meter
€ 2,402*
€ 2,85838
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,282*
€ 2,71558
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 4500 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,66*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,24*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,27*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,77*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.