Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip mit Rohr-/Schlauchhalterung/für Schraubenbefestigung, Ø8.0 mm, Dmin=20.0mm, Dmax=20.0mm, L=28.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsclip mit Rohr-/Schlauchhalterung/für Schraubenbefestigung, Ø8.0 mm, Dmin=20.0mm, Dmax=20.0mm, L=28.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip mit Rohr-/Schlauchhalterung/für Schraubenbefestigung, Ø8.0 mm, Dmin=20.0mm, Dmax=20.0mm, L=28.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip mit Rohr-/Schlauchhalterung/für Schraubenbefestigung, Ø8.0 mm, Dmin=20.0mm, Dmax=20.0mm, L=28.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip mit Rohr-/Schlauchhalterung/für Schraubenbefestigung, Ø8.0 mm, Dmin=20.0mm, Dmax=20.0mm, L=28.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip mit Rohr-/Schlauchhalterung/für Schraubenbefestigung, Ø8.0 mm, Dmin=20.0mm, Dmax=20.0mm, L=28.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip mit Rohr-/Schlauchhalterung/für Schraubenbefestigung, Ø8.0 mm, Dmin=20.0mm, Dmax=20.0mm, L=28.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip mit Rohr-/Schlauchhalterung/für Schraubenbefestigung, Ø8.0 mm, Dmin=20.0mm, Dmax=20.0mm, L=28.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Artikel-Nr.:
     C1197-211-70204
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70204
EAN/GTIN:
     5022660302909
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Schraubbare D-Clips in drei Größen erhältlich
  • Zeit- und kostensparende Befestigung
  • Einfaches Eindrücken des Kabels in den Halter
  • Späteres Entfernen des Bündelgutes möglich
  • Drei verschiedene Bohrdurchmesser lieferbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20.0 mm
Durchmesser:
20.0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
false
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
false
Geeignet im Brandschutzbereich:
true
Kunststoffummantelt:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, klemmschelle m20, klemmschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Schelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.190,48*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,39881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.345,20*
€ 3.980,788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.293,68*
€ 3.919,4792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.218,88*
€ 3.830,4672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.190,48*
€ 3.796,6712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.