Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø8.0 mm, Dmin=15.0mm, Dmax=15.0mm, L=25.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø8.0 mm, Dmin=15.0mm, Dmax=15.0mm, L=25.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø8.0 mm, Dmin=15.0mm, Dmax=15.0mm, L=25.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø8.0 mm, Dmin=15.0mm, Dmax=15.0mm, L=25.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø8.0 mm, Dmin=15.0mm, Dmax=15.0mm, L=25.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø8.0 mm, Dmin=15.0mm, Dmax=15.0mm, L=25.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø8.0 mm, Dmin=15.0mm, Dmax=15.0mm, L=25.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø8.0 mm, Dmin=15.0mm, Dmax=15.0mm, L=25.0mm, W=15.0mm, schwarz, 200ST
Artikel-Nr.:
     C1197-211-70203
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70203
EAN/GTIN:
     5022660302886
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Schraubbare D-Clips in drei Größen erhältlich
  • Zeit- und kostensparende Befestigung
  • Einfaches Eindrücken des Kabels in den Halter
  • Späteres Entfernen des Bündelgutes möglich
  • Drei verschiedene Bohrdurchmesser lieferbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15.0 mm
Durchmesser:
15.0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
false
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
false
Geeignet im Brandschutzbereich:
true
Kunststoffummantelt:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, hellermann tyton kabelhalter, klemmschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Schelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (€ 0,43833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.