Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø6.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Artikel-Nr.:
     C1197-211-70100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70100
EAN/GTIN:
     5022660301315
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Schraubbare D-Clips in drei Größen erhältlich
  • Zeit- und kostensparende Befestigung
  • Einfaches Eindrücken des Kabels in den Halter
  • Späteres Entfernen des Bündelgutes möglich
  • Drei verschiedene Bohrdurchmesser lieferbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, hellermann tyton kabelhalter, klemmschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Schelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,20482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,66*
€ 157,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,15*
€ 156,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,43*
€ 149,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,90*
€ 146,25
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 119,34*
€ 142,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 115,90*
€ 137,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,41*
€ 121,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74272722
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.