Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter schraubbar schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-211-70001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70001
EAN/GTIN:
     5022660301216
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Schraubbare D-Clips in drei Größen erhältlich
  • Zeit- und kostensparende Befestigung
  • Einfaches Eindrücken des Kabels in den Halter
  • Späteres Entfernen des Bündelgutes möglich
  • Drei verschiedene Bohrdurchmesser lieferbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15 mm
Durchmesser:
15 mm | 15.0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, hellermann tyton kabelhalter, klemmschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Schelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,215*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,37643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,74*
€ 265,0606
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 220,40*
€ 262,276
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,56*
€ 254,1364
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,76*
€ 243,6644
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 188,215*
€ 223,97585
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.